曜日別特売
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005

※使用例

RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005
RCC-1600WH 3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ 萩原 41555005

3色から選べるオープンラック62cm 3段タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
ホワイト
内容量1台(1台)注文コード41555005品番RCC-1600WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本やお気に入りの雑貨を楽しくディスプレイできるラックシンプルなデザインで、インテリア性も高く部屋に馴染みます。3段使用で置くだけで映える自分だけの収納空間。A4サイズ対応でファイル整理にもおすすめ。使い方次第で、間仕切りやデスクラックとしても。横向きに置くこともできるので、コーディネートの幅が広がる。

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして。材質プリント紙化粧パーティクルボードホワイト備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×28×105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,209/税込1,330
沖縄地方数量1につき2,627/税込2,890
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする