※使用例

システムデスク 3点セット 幅105cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 41555109 品番 RT-1477NA
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デスク・ラック・チェストがセットになったシステムデスク。これひとつでデスク環境が整う3点セット。必要なときは広げて、使わないときはデスク下へコンパクトに収納が可能です。ワンルームやリビングにも置きやすい奥行40cmでちょっとした空きスペースが充実したでデスクスペースになります。おとなから子どもまで使えるシンプルな木目調のデザインとなっており、カラーはなちゅらる・ウォッシュホワイト・ブラウンからお選びいただけます。

用途デスク、ユニットデスクとして。 材質【天板】プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【デスク】105×40×75【ラック】59×35×63.5【チェスト】40×35×63.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,068 / 税込 ¥3,375
沖縄地方数量1につき ¥7,622 / 税込 ¥8,384
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする