※使用例

ダイニングベンチ 幅100cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41555197 品番 MV-8652DBR
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングベンチ。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。 材質【脚部】スチール【張地】合成皮革 ダークブラウン 備考〇組立式〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×38×42(座面高:42)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする