※使用例

フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41555240 品番MTR-6438
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質主材:桐、柳 可動棚:3ピッチ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34×16×62 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バスケット:約26.5×11×9.5、扉内:約30×12×40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする