※使用例

【完成品】 折りたたみラック 選べる3/4段パイン 本棚 ブックラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41555355 品番MCC-6466NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【完成品】必要なときにパッと開いて使えて、不要になったらコンパクトにしまえる折りたたみ式ラック。厚さ5cmまで小さく折りたためて、軽量なため場所を取らず、移動もラクラク。棚の高さにゆとりがあるため、A4サイズのファイルや雑誌など収納可能。背面には落下防止のバー付き。奥行はとスリムな設計で圧迫感を感じにくいサイズ感。無塗装の木材を使用しているため、ペンキを塗ってアレンジも楽しめます。

サイズ(cm)7×52×131 (11.1kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×24×128 用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。 材質パイン ナチュラル 備考〇折りたたみ式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする