ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル 無段階 高さ調節 リフティングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41555371 品番 KT-3184NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバーひとつで簡単に高さ調節ができるガス圧昇降テーブル。無段階に高さ調節ができるためシーンにあった丁度いい高さでご使用いただけます。天板の高さを11cmまで下げることが可能で使わないときはちょっとした隙間に収納できます。天板カラーはホワイトウォッシュ・ナチュラル・ブラウン・マーブルグレー・アンティークブラウンの豊富な5色からお選びいただけます。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。 材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【脚部】スチール 幅(mm)1010 ナチュラル 高さ(mm)110〜700 備考無段階ガス圧昇降式、キャスター付 奥行(mm)550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする