コーデュロイ ダイニングソファ 2人掛け アームレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41555425 品番 LSF-4447-2PGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれな2人掛けソファ。ダイニングソファとしてはもちろん、コンパクトなサイズなので、ワンルームのソファとしてもおすすめ。座面にはSバネを使用しており、長時間座っていても疲れにくい硬めの座り心地です。カジュアルな4色よりお選びください。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。 材質【構造部材】天然木【脚部】スチール【張地】ポリエステル グリーン 備考〇組立式〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×57×68(座面高:39)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする