木目調 ダイニングテーブル 幅110cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41555511 品番 LT-3780NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

おしゃれなカフェ風のダイニングテーブル。2本のT字脚と天板のシンプルなデザイン。天板幅110cmとコンパクトなサイズ感で、一般的なダイニングテーブルより低い高さ66cm。ダイニングソファや低めの椅子と合わせてお使いいただけます。ナチュラルとライトブラウンの2色からお選びください。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。 材質【天板】合成(メラミン)樹脂化粧繊維板【脚部】スチール ナチュラル 備考〇組立式〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×66

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする