※使用例

ヴィンテージ風 ガス圧式 昇降テーブル センターテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41555529 品番 KT-3185MGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レバーひとつで簡単に高さ調節ができるガス圧昇降テーブル。無段階に高さ調節ができるため使用シーンにあった丁度いい高さでご使用いただけます。天板の高さを11cmまで下げることが可能で使わないときはちょっとした隙間に収納できます。リアルな素材の質感を再現した天板シートに黒を組み合わせた存在感のあるスタイリッシュなデザインとなっております。。

用途テーブル、ダイニングテーブルとして。 材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【脚部】スチール マーブルグレー 備考〇無段階ガス圧昇降式〇キャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100〜107×55×70.5〜11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする