ボンネルコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41555617 品番KM-3301SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安定感のある硬めの寝心地のボンネルコイルマットレス。連結されたコイルが身体全体を「面」で支えるので、適度に弾く弾力性にも優れています。ボンネルコイルは通気性に優れているだけでなく、コイルの連結により耐久性が高くへたりにくくなっています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。

用途寝具、マットレスとして。 材質【主材】ボンネルコイル【張地】ポリエステル 備考〇ボンネルコイル使用〇コイル数:416 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×14.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする