ポケットコイル マットレス単品 SSS/S/SD/D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41555660 品番KM-3302SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

包みこまれるような柔らかめの寝心地のポケットコイルマットレス。独立したコイルが身体の凹凸に合わせて沈み込み、「点」で支えるので、体圧分散に優れています。また並行配列によってコイル同士の接触が少なく、耐久性・通気性にも優れています。国際規格ISO9001認定工場で生産しているため、品質も安心です。圧縮した状態でのお届けとなりますので、玄関やエレベーターもスムーズに搬入できるところもポイント。お引越しが楽になるマットレスです。

用途寝具、マットレスとして。 材質【主材】ポケットコイル【張地】ポリエステル 備考〇ポケットコイル使用〇コイル数:627 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする