座面が広い ダイニングチェア 1脚 アームチェア 肘付き レザー調 シンプル スチール 単品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41555775 品番 LC-4620-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワイドな座面でゆったりくつろげる肘掛け付きダイニングチェア。一般的なチェアと比べ、窮屈さを感じにくい座面幅48cmの幅広設計。ラクな姿勢でくつろぐことができます。座面は程よい弾力で長時間でも疲れにくい座り心地。背もたれ&アームが体にフィット。背もたれにもクッションが入っているので、包みこまれるような安心感もあります。張地は、本革のような高級感のあるPU生地と、肌触りが良く1年中使えるファブリック生地の2タイプ。異素材のスタイリッシュなデザインで、色々なインテリアに馴染みます。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。 材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】<GY・DGY>ポリエステル <PBR>合成皮革 グレー 備考〇組立式〇アジャスター付(前脚のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×54×76(座面高:41.5)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする