BeHAUS
BeHAUSの カプラー/レバーカップリング
BeHAUSの カプラー
高圧カプラプラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41555947
品番
B-3HP
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
高圧に対応した日本製プラグです。
適合流体
空気
ねじ径
【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)
3
用途
高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。