BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの 引き金式エアーダスターガン
高圧ダスタ ロングノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41555983
品番
T-01HPL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。
100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
ノズル口径(Φmm)
2.5
用途
高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ねじ径
【取入口】R1/4(LH)
最高使用圧力(MPa)
3
適合流体
空気
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。