※使用例

【完成品】 コード穴つき マントルピース 幅60/幅80

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード41556089 品番MCC-6899WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外インテリア風のホワイトマントルピース。マントルピースとは暖炉の装飾のことを指しますが、こちらは見た目はマントルピースのまま、小物収納ができる棚がついたアイテムです。ホワイト×アーチ型が特徴的で、アンティーク風インテリアや韓国インテリアなど、大人可愛いインテリアに憧れる方におすすめです。飾り棚なので推し活収納としても使えます。お気に入りのアクスタやフィギアを飾ってみてください。上2段は高さ3段階調節ができる可動棚なので、バランス良く収納する小物に合わせて高さを変更することができます。さらに3箇所にコード穴が付いているので、間接照明やスピーカーなど電源が必要なモノもコードを見せずに置くことができます。スリム設計で一人暮らしのワンルームにも置きやすく、組立不要の完成品というところも嬉しいポイントです。。

備考完成品(安全のため棚は取り外した状態での、お届けとなります。) サイズ(cm)梱包時:86×26×86 (18kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×20×80 用途収納家具、キャビネット・コンソールとして。 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) ホワイト 生産国中国

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする