曜日別特売
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195

※使用例

RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195
RCC-1515NA 連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段 萩原 41556195

連結できる 本棚 幅60 2台セット シェルフ 4段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ナチュラル
内容量1セット(2台)注文コード41556195品番RCC-1515NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コミック本が約156冊収納できるスリム本棚2個セット。置き方をアレンジできるので、積んだり並べたり別々の用途で使用したり自由にお使いいただけます。可動棚なので、高さのある本や大きめのアイテムのディスプレイも可能。アレンジしやすいので模様替えや引っ越しの多い方にもおすすめです。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、飾って楽しむこともできます。1人暮らしにはもちろん、リビング収納や子供部屋収納としても活躍。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。縦積みしても安全にお使いいただけるように連結金具や転倒防止バンドなどが付属しています。。

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして。材質プリント紙化粧パーティクルボードナチュラル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×22×90/1台

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする