ニュアンスカラー ソファベッド 幅90 クッション付き 簡易ベッド 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41556247 品番 LSF-4886-2PBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

広げるだけでベッドにもなるソファベッド。普段はコンパクトソファとして使えて、ワンルームやひとり暮らしのお部屋にもぴったり。家族や友人などの急な来客時には背もたれを伸ばして簡易ベッドとして活躍します。うたた寝をしたい時にお昼寝マット代わりに使うこともおすすめ。さらに背もたれのキルティング生地とお揃いの、可愛いクッションもついてきます。淡色カラーなので韓国インテリアやホワイトインテリア、北欧インテリアなどナチュラルなお部屋にマッチします。カラーはアイボリー・ベージュ・グレーの3色展開。1台取り入れるだけで可愛いお部屋になる、おすすめのソファベッドです。。

用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして。 材質【フレーム】スチール【張地】ポリエステル【クッション材】ウレタンフォーム ベージュ 備考〇クッション1ヶ付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×81/192×67/10(座面高:20/10)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,981 / 税込 ¥2,179
沖縄地方数量1につき ¥4,801 / 税込 ¥5,281
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする