本革風 ヴィンテージ風 ダイニングベンチ 単品 ベンチ イス ソファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 41556378 品番 LB-4244BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

まるで本皮のようなPVC素材のベンチ。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。キャラメル・ブラウン・ダークブラウンの3色からお好きなカラーをお選びください。。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。 材質【フレーム】スチール【座面】積層材【張地】合成皮革【クッション材】ウレタンフォーム ブラウン 備考〇組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×36.5×43(座面高:43)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする