曜日別特売
C-233 ボールコック PCレバー BeHAUS 41556683

ボールコック PCレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)Rc3/8×R3/8
内容量1個注文コード41556683品番C-233
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。

用途エア開閉コックとして呼び径(B)Rc3/8×R3/8ねじ径Rc3/8×R3/8最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする