ホース継手 違径

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41556814 品番 H-146
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ホースとホースを接続する継手です。

適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 用途ホースとホースを接続する継手として 材質真鍮 質量(g)13 タイプ両口違径 寸法H(mm)49 寸法D(Φmm)9 寸法W(mm)9 ホース取付口径(Φmm)7×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする