※使用例
萩原
萩原の 椅子
萩原の スツール・オットマン
萩原の 収納無しスツール・オットマン
スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【単品】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
41556920
品番
VH-7007BR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。
用途
イス・チェア、スツールとして。
材質
【主材】天然木【張地】ペーパーコード
色
ブラウン
備考
〇スタッキング式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×43
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,334
/
税込
¥
1,467
沖縄地方
数量1につき
¥
3,346
/
税込
¥
3,681
離島
数量1以上のご注文
お送りできません