※使用例

スツール 木製 スタッキング可 座面幅38cm シンプル 完成品 【2個セット】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 41556938 品番 VH-7007BR-2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然素材の温もりをまとった、見ても触れても心地よいスツール。座面は頑丈なペーパーコードを編んだナチュラルな風合いです。スタッキング可能。

用途イス・チェア、スツールとして。 材質【主材】天然木【張地】ペーパーコード ブラウン 備考〇スタッキング式〇同色2脚セット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする