BeHAUS
BeHAUSの 継手・パイプ
BeHAUSの 継手
BeHAUSの ホース継手
ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41557006
品番
J-239
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
ホース外径(Φmm)
10.5
ねじ径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
3.5
用途
ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
適合流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材