ジョイント ロータリー ウレタンホース用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41557119 品番 J-938RS
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。
ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。

適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5 ねじ径R3/8 用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする