BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの ボタン式エアーダスターガン
エアダスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557155
品番
T-122
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ボタン式のエアダスタです。
ノズルねじ径
G1/8
ノズル口径(Φmm)
1.2
用途
水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ねじ径
【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気