BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの 引き金式エアーダスターガン
2WAYエアダスタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557189
品番
T-124
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
レバー式のエアダスタです。
上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
ノズルねじ径
G1/8
ノズル口径(Φmm)
1.7
用途
水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ねじ径
【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気