BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの 引き金式エアーダスターガン
2WAYロングノズル付エアダスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557198
品番
T-101
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
流量調整ノズルで、吐出量が調整可能です。
100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。
ノズルねじ径
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2、3
用途
水滴やゴミなどの吹き飛ばしに
ねじ径
【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気