メイン画像
JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
iOS to TYPE-C 変換コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557200
品番
LITC-LR-FLAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ
PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠
形状
直角 L型 FLAT
色
ブルー
質量(g)
約10
保証期間
初期不良のみ
充電池タイプ
PD20Wまで対応
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約20×25×10
データ転送
USB 2.0