エアダスタ バラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557225 品番T-281
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プラスチック製で軽量です。

ねじ径【取入口】G1/4 用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしに 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41557225
2021-08-19
用途:
機械清掃

とても力強く、愛着が湧きます。
今後も御贔屓させて頂きます。

対象商品:
41557225
2021-03-05
用途:
服の汚れ除去に。
田中飼料株式会社 様

粉製品を製造しているので、服が汚れるためエアーを使用しますが、先が弱いのか使用するものの扱いが雑なのか、結構な頻度で交換してます。たぶん、弊社は扱いが雑だと思います。以前高いものを購入してましたが、雑なのでもったいなかったので、安価なこの商品を最近は購入させていただいてます。丁寧に扱ってくれると物持ちが良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする