法人向け無線アクセスポイント/Wi-Fi7/3600Mbps/2.5G/3年保証

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557270 品番WAB-BE36-S
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

メーカーWi-Fi 7対応法人向けアクセスポイントの中で最もコンパクトなモデルです。そのサイズにより、ホテルや小規模店舗で簡単に設置いただけます。さらに小型でありながら2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。

用途
メーカーWi-Fi 7対応アクセスポイントとして小型筐体を実現(幅145mm×奥行145mm×高さ40mm 製品本体のみ)。IEEE 802.3af/at PoE受電にも対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。
※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。
2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を2ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/688Mbps、5GHz/2882Mbpsの同時通信で、最大3570Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値)
2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポート搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。
※1ポートはGiga(1000Mbps)対応となります。 ※2.5GbpsポートはIEEE 802.3af/at PoE受電に対応
MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。
Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。
プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。
※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。
より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。
最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)の無線端末と同時接続が可能なため、効率的なネットワーク環境構築が可能となります。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
※推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台)
端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。
複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。
災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。
WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。
※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。
夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。
Web UIおよびSNMPでの機器管理に対応します。
低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。)
運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。)
有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品壁/天井設置用金具 1枚、ゴム足 4個、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み 仕様●オプション|ACアダプター:WAB-EX-ADP1対応●サポート機能|DFS障害回避機能:-、サポート機能|SSID隠蔽:対応●サポート機能|MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大128個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、サポート機能|その他セキュリティ機能:不正AP検出(ワイヤレスモニター)●サポート機能|MU-MIMO:対応、サポート機能|ビームフォーミング:対応●サポート機能|Multi-RU:対応、サポート機能|Preamble Puncturing:対応●サポート機能|SSID&STAセパレータ:対応、サポート機能|その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大4個 ※同型番同士でのみ接続可能。多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整●サポート機能|タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1〜4,094、サポート機能|QoS:WMM対応●サポート機能|マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、サポート機能|ゲストネットワーク:対応●サポート機能|緊急災害モード:00000JAPAN対応、サポート機能|MLO:対応●サポート機能|平等通信機能:対応、サポート機能|Wi-Fiローミング:対応●ハードウェア|USBポート:-、ハードウェア|スイッチ:リセット●ハードウェア|インターフェース:サービスポート(保守用)、ハードウェア|LED表示:PWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、PWR/PD●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり、法規:TELEC●保守サービス|デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)、保守サービス|センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap:管理機能|その他:Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質)(℃):MTBF:1,508,000時間@25、816,000時間@50●規格|技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B:規格|安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)●対応ブラウザ(WebUI設定時): Google Chrome/Safari/Microsoft Edge(V):電源部|入力電圧(ACアダプター):AC100〜240 50/60Hz●電源部|入力電圧(PoE):IEEE 802.3af 37.0〜57.0V/IEEE 802.3at 42.5〜57.0V:電源部|消費電力:PoE受電時:12.1W(最大)/ACアダプター給電時:10.9W(最大)●搭載動作モード:アクセスポイントモード:対応OS|Windows:Windows 11/10●無線LAN部|アンテナ:内蔵アンテナ×4本(2.4GHz:送受信2本、5GHz:送受信2本):無線LAN部|伝送速度[11be](理論値):IEEE 802.11be(5GHz):最大2,882Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大688Mbps●無線LAN部|暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP:有線LAN部|準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at/IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging●無線LAN部|周波数範囲:2.4GHz:2,400〜2,484MHz、5GHz:5,150〜5,730MHz:無線LAN部|チャンネル:2.4GHz:1〜13ch、5GHz:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch●無線LAN部|準拠規格(国際規格):2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56):無線LAN部|準拠規格(国内規格):ARIB STD-T66、ARIB STD-T71●無線LAN部|接続台数:最大256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)、推奨128台(2.4GHz:64台、5GHz:64台):無線LAN部|認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)●無線LAN部|伝送速度[11ax](理論値):IEEE 802.11ax(5GHz):最大2,402Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大574Mbps:無線LAN部|伝送速度[11ac](理論値):IEEE 802.11ac:最大1733Mbps●無線LAN部|伝送速度[11g/b/a](理論値):IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大400Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps:無線LAN部|空中線電力:10mW/MHz以下●無線LAN部|変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS:無線LAN部|通信タイプ:2.4GHz/5GHz同時通信●有線LAN部|LAN側設定:DHCP/固定IP:有線LAN部|対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠)●有線LAN部|対応PoE給電機器:IEEE 802.3af/at準拠 PoE給電機器:有線LAN部|対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上●有線LAN部|伝送速度(理論値):10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps:有線LAN部|ポート:100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 オプション管理ツール:WAB-MAT対応、アドミリンク対応(リモート管理サービス) 質量(kg)本体のみ:約0.6、壁/天井設置用金具使用時:約0.7 対応OSAndroid:Android 15/14/13/12、対応OS 備考:※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、mac:macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、対応OS|iOS:iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×40(突起部含まず) 保証期間3年間 動作温湿度範囲動作時|温度:0〜50℃、動作時|湿度:10〜90%(結露なきこと)、保管時|温度:-20〜60℃、保管時|湿度:95%以下(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする