エアダスタ用ノズル 流量調整付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557277 品番T-135C
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

流量調整付のノズルです。

ノズル長(mm)500 ノズルねじ径G1/8 用途エアダスタ用交換ノズルとして 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41557277
2021-09-28
用途:
野菜(玉ねぎ・根深ネギ)の皮むき
清川管工設備 様 (建設業・工事業)

コンプレッサーが悪い(圧力が高いのか?)のか、目的として使用する前に手に向けてエアーを当てても圧力の差が分かりませんでした。

MonotaROからの回答

先端を回すことで流量が調整されます。一度お試しいただいて、そのままでしたら商品問い合わせ窓口までご連絡ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする