BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの エアダスターガン関連商品
BeHAUSの エアーガンノズル
エアダスタ用フリーロングノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41557295
品番
T-154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮タイプなので、長さを調整することが可能です。
先端ラバー付きで、対象物が傷みにくいです。
ノズル長(mm)
190〜400
ノズルねじ径
G1/8
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気