BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの エアダスターガン関連商品
BeHAUSの エアーガンノズル
エアダスタ用パワーノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557304
品番
T-136
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ノズル先端の吐出口が3つある為、通常のノズルと比べ吐出量が高いです。
ノズル口径(Φmm)
1.4×3
ノズル長(mm)
22
ノズルねじ径
G1/8
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気