BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの エアダスターガン関連商品
BeHAUSの エアーガンノズル
エアダスタ用広範囲ノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557338
品番
T-141
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吐出時に外気の空気を取り込み、風量を1.5倍に増加させます。
ノズル口径(Φmm)
16
ノズル長(mm)
75
ノズルねじ径
G1/8
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気