BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの エアダスターガン関連商品
BeHAUSの エアーガンノズル
ニードルノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41557347
品番
T-161
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
G1/8
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気