BeHAUS
BeHAUSの エアーガン・スプレーノズル
BeHAUSの エアダスターガン関連商品
BeHAUSの エアーガンノズル
ロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41557374
品番
T-N1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル長(mm)
1000
ノズルねじ径
G1/8
用途
エアダスタ用交換ノズルとして
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合流体
空気