墜落制止用器具 ノングラ フルハーネス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41557480 品番 FXVW31-L3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。
現場で映える!スタイリッシュなデザインです。
脚部バックルは左右色違いで差し間違いを防ぎます。

用途高所作業時の墜落防止用。 セイテン(ブルー/シルバー) サイズレギュラー ベルト幅(mm)40 バックル【胸部】ワンタッチ【脚部】無し 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 胴ベルト無し ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする