BeHAUS
BeHAUSの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
BeHAUSの スプレーガン関連商品
BeHAUSの 自動スプレーガン部品
エンジンクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41557505
品番
T-221
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。
液量調整ノズル付です。
用途
エンジン等の洗浄に
ねじ径
【取入口】G1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
1.5
ノズル口径(Φmm)
3
ホース寸法(mm)
Φ6×4
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応