口径(Φmm)【スプレーガン】1.5
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに
セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ
最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース長さ(m)5
カップ容量(mL)750
適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)
ノズルねじ径G1/8
計測可能圧力範囲(kPa)0〜1500