BeHAUS
BeHAUSの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
BeHAUSの スプレーガン本体
BeHAUSの 重力式スプレーガン
スプレーガンセット 重力式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41557584
品番
T-1FG
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。
カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。
部分塗装に適しています。
塗料カップ付です。
ノズル口径(Φmm)
0.5
用途
塗装作業に
ねじ径
【取入口】G1/4
使用圧力(MPa)
0.24〜0.44(推奨)
供給方式
重力式
カップ容量(mL)
100
適合流体
空気、塗料・染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
カップねじ径
G1/4