※サンプル画像

25Φスチールラックセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41557690 品番NSR-603590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ90cm
製品重量(約):7.9kg
耐荷重(約):棚板1枚あたり200kg/全体耐荷重400kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)

幅(mm)600 質量(kg)7.9 メッキ 高さ(mm)900 奥行(mm)350
注意
※付属品:棚板固定用スリーブ、アジャスター(支柱に装着済)
※生産国:中国
※お客様組立品
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする