T-430 アルミ製ミニオイラ BeHAUS 41557697

アルミ製ミニオイラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41557697品番T-430
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。

用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径R1/4×Rc1/4適合タービン油1種ISO・VG#32相当最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
1が参考にしています
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする