T-423 レギュレータ BeHAUS 41557706

レギュレータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41557706品番T-423
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。

用途空気圧の調整に圧力計なし管接続口径1/4ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする