※サンプル画像

天板(ダイニング用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41557830 品番 TBK-1475R BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

商品サイズ(約):幅140×奥行75×高さ3.5cm
ネジ穴中心間隔(約):6.4cm
商品重量(約):12.8kg
耐荷重(約):30kg(天板のみ)
主材:メラミン樹脂化粧繊維板
付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー
生産国:中国
完成品

幅(mm)1400 質量(kg)12.8 ブラウン 高さ(mm)50 奥行(mm)750
注意
※付属のネジは当商品に対応した専用天板のパーツです。お客様自身でご用意された脚と組み合わせる場合は別途ネジをご用意ください。
※ドライバーは付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,250 / 税込 ¥7,975
北海道地方数量1につき ¥7,250 / 税込 ¥7,975
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする