マグネット式モバイルバッテリー 【Qi2ワイヤレス充電/USB充電 両対応】 5000mAh 最大15W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41557891 品番EC-C40BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマートフォン操作も楽にできます。

用途
Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。
強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。
※iPhone12以降のMagSafe対応したiPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。
※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。
本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。
※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。
最大20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。通常のモバイルバッテリーとしてケーブルを使って充電が可能です。
※USB Type-Cポート+Qi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、単独使用より充電に時間がかかることがあります。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
※満充電した本製品のUSB Type-Cポートからの充電した場合の目安です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。
本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。
本製品は約2時間で充電できます。
※20WのAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
サーマルプロテクション機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。
NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。
※NINTENDO SWITCHドックでのご利用に対応しておりません。
※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
※AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし 仕様電池定格容量:3.7V/5000mAh 18.5Wh ブラック 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0〜35 外形寸法(mm)幅約68.8×奥行約14.5×高さ約114 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 出力USB Type-C:最大20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)PPS最大20W(5.0〜11V/2.0A)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/15W、USB Type-Cとワイヤレス同時接続時:合計最大15W コネクタ形状電源出力側:USB Type-Cポート×1、U電源出力側:SB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)5/9 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする