※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41557896 3×6 フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41557896

フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM3 注文コード41557896 品番3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)6 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 寸法F(mm)(最大)7.5 寸法S(mm)2.5 表面処理黒染め 寸法e(mm)(最小)2.873 寸法C(mm)(最小)0.6 寸法W(mm)7.5 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法b(mm)12 寸法K(mm)3 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41557896 3×6 41458776 3×6 フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジ 1パック(9個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする