BeHAUS
チューブ継手 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12×2口
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558293
品番
PV4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気
リング色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応