BeHAUS
チューブ継手 カップリングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558564
品番
CPS20-10B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。
ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
カップリングプラグCPP20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
形状
ソケット
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気
リング色
青
適合プラグ
CPP20
RoHS指令(10物質対応)
対応