※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×30 フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41558702 12×30 フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱) 日産ネジ 41558702

フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 41558702 品番 12×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM12 材質SCM435 長さ(mm)30 ねじピッチ1.75 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)20.5 寸法S(mm)10 表面処理黒染め 寸法e(mm)(最小)11.429 寸法C(mm)(最小)2.5 寸法W(mm)(最大)24 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法b(mm)30 寸法K(mm)12 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする