BeHAUS
BeHAUSの エアーバルブ
BeHAUSの スロットルバルブ
スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
形状
エルボ
注文コード
41558747
品番
JNC10-02
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
チューブ配管内の流量調整として・管用めねじとチューブの接続として
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
リング色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応